曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RY

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RY - SMC
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20307569VP542RY-1G1-03A(1) AC100(03) 3/8(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307578VP542RY-1G1-03A-F(1) AC100(03) 3/8(G) グロメット/リード線長さ300mm(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307587VP542RY-5DZE1-03A-F(5) DC24(03) 3/8(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307596VP542RY-5DZ1-02A-F(5) DC24(02) 1/4(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307605VP542RY-5GS1-03A-F(5) DC24(03) 3/8(G) グロメット/リード線長さ300mm(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(DCのみ)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307614VP542RY-5G1-03A-F(5) DC24(03) 3/8(G) グロメット/リード線長さ300mm(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307623VP542RY-5LNZE1-02A-F(5) DC24(02) 1/4(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307639VP542RY-5LOZE1-03A-F(5) DC24(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307648VP542RY-5LOZ1-03A-F(5) DC24(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307657VP542RY-5MOZ1-03A(5) DC24(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307666VP542RY-5MZ1-03A(5) DC24(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307675VP542RY-5MZ1-03A-F(5) DC24(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする