SMC
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544KT
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24V
仕様
(-) なし
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20308856
VP544KT-5GZE1-B
CADデータダウンロード
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥9,680
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20308865
VP544KT-5LZE1-A
CADデータダウンロード
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥9,960
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20308874
VP544KT-5TZ1-B
CADデータダウンロード
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(T) コンジットターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください