SMC
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RY
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20309687
VP544RY-5DZ1-A
CADデータダウンロード
(5) DC24
-
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
¥10,180
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309696
VP544RY-5G1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24
(03) 3/8
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309705
VP544RY-5HZE1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24
(02) 1/4
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309714
VP544RY-5MO1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24
(03) 3/8
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309723
VP544RY-6HZE1-02A
CADデータダウンロード
(6) DC12
(02) 1/4
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください