曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742T

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742T - SMC
ポート数
3
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20311988VP742T-5DZE1-04B-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311997VP742T-5DZ1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312006VP742T-5LOZE1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312015VP742T-5LZD1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312024VP742T-5LZE1-04B-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312033VP742T-5TZD1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312049VP742T-5YZ1-04FB(5) DC24V(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312058VP742T-6DZ1-04TA(6) DC12V(T) NPTF(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする