曜日別特売
VP742T-5TZD1-03A-F 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742T SMC 20312033

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
20312033
品番
VP742T-5TZD1-03A-F
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
ポート数
3
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする