3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212K

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212K - SMC
ポート数3切換方式(1) N.C. メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314325VQZ212K-6G1-M5-Q(-) Rc(M5) M5ねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314334VQZ212K-6L1-N7T-F(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314343VQZ212K-6M1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする