SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235B
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20315226
VQZ235B-5G1-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(01) 1/8
(G) グロメット (DC仕様)
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥7,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315235
VQZ235B-5LOB1
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式(要工具形)
¥6,930
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315244
VQZ235B-5LO1-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥6,710
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315253
VQZ235B-5MO1-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥6,710
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください