曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235BR

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235BR - SMC
切換方式(3) N.C. 弾性体シールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20315269VQZ235BR-5MO1-(-) サブプレートなし(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315278VQZ235BR-5YZ1-02(-) Rc(02) 1/4(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする