曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ325

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ325 - SMC
切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20316109VQZ325-1LO1(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 100 AC(50/60 Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316118VQZ325-5YS1(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする