曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ325BR

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ325BR - SMC
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(2) N.O. メタルシールリード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20316154VQZ325BR-5YZ1-03
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする