SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ335R
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316705
VQZ335R-1YZ1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(1) 100 AC(50/60 Hz)
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316714
VQZ335R-1Y1
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(Y) DINターミナル
(1) 100 AC(50/60 Hz)
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316723
VQZ335R-4YZ1
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316739
VQZ335R-5G1-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(G) グロメット
(5) 24 DC
¥7,590
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316748
VQZ335R-5L1-03-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(5) 24 DC
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316757
VQZ335R-5Y1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(Y) DINターミナル
(5) 24 DC
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください