SMC
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124
ポート数
3
切換方式
(2) ノーマルオープン
使用流体
空気
配管口径
(-) サブプレートなし
流量
(-) 標準
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
作業手順
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325105
SY124-5L-Q
CADデータダウンロード
(5) DC 24
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
適応
¥3,740
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325114
SY124-5LN-Q
CADデータダウンロード
(5) DC 24
(LN) L形プラグコネクタ リード線なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
適応
¥3,690
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325123
SY124-5LOUD-Q
CADデータダウンロード
(5) DC 24
(LO) L形プラグコネクタなし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
適応
¥4,020
¥
3,698
¥4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325139
SY124-5LZ-Q
CADデータダウンロード
(5) DC 24
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
適応
¥3,910
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325148
SY124-5LZD
CADデータダウンロード
(5) DC 24
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
非適応
¥3,580
¥
3,298
¥3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325157
SY124-6GU-Q
CADデータダウンロード
(6) DC 12
(G) グロメット リード線 長さ300mm
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(-) ノンロックプッシュ式
適応
¥3,910
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325166
SY124-6LOZ-Q
CADデータダウンロード
(6) DC 12
(LO) L形プラグコネクタなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
適応
¥3,850
¥
3,598
¥3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください