曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123 - SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123 - SMC
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC 24使用流体空気配管(P) PRAポート直接配管用作業手順(-) ノンロックプッシュ式流量(-) 標準CE-対応品適応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325455SY123-5G-PM3-Q(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325464SY123-5LZ-PM3-F-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする