SMC
3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20332726
RZQL32TF-105-50
CADデータダウンロード
105
50
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20332735
RZQL32TF-50-20
CADデータダウンロード
50
20
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください