| 20352143 | SYJ3120-3LZ-M3-F | (3) 110 AC [115 AC] | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352159 | SYJ3120-3M-M3 | (3) 110 AC [115 AC] | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352168 | SYJ3120-5GSD-M3-F-Q | (5) DC24 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | | |
| 20352177 | SYJ3120-5H-M3-Q | (5) DC24 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352186 | SYJ3120-5LNU-M3-Q | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352195 | SYJ3120-5LOD-M3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | | |
| 20352204 | SYJ3120-5MD-M3-F-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | | |
| 20352213 | SYJ3120-5MNUE-M3 | (5) DC24 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | | |
| 20352229 | SYJ3120-5MOR-M3 | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352238 | SYJ3120-5MR-M3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352247 | SYJ3120-5MZ-M3-F-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352256 | SYJ3120-5WAOZ-M3-F-Q | (5) DC24V | (WAO) コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352265 | SYJ3120-5WA2-M3-Q | (5) DC24V | (WA2) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ500mm | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352274 | SYJ3120-5WA7U-M3-F-Q | (5) DC24V | (WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352283 | SYJ3120-5WO-M3-Q | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |
| 20352299 | SYJ3120-5W4-M3 | (5) DC24 | (W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | | |