SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123T
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20352353
SYJ3123T-5GZ-M3-F
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥7,110
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352369
SYJ3123T-6MZ-M3-Q
CADデータダウンロード
(6) DC12
¥7,430
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください