4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220
空気用
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220
- 注文コード
- 20352904
- 20352913
- 20352929
- 20352938
- 20352947
- 20352956
- 20352965
- 20352974
- 20352983
- 20352999
- 20353008
- 20353017
- 20353026
- 20353035
|
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
コイル(-) 標準
内容量1個