4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3440

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3440 SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20353805 SYJ3440-2M-M5
CADデータダウンロード
(2) AC200 (M5) M5ポートサブプレート付 (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20353814 SYJ3440-5GE-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24 (M5) M5ポートサブプレート付 (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20353823 SYJ3440-5LZ-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20353839 SYJ3440-5MZ-M5-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (M5) M5ポートサブプレート付 (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20353848 SYJ3440-5WAOU-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V - (WAO) コネクタケーブルなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) (-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする