4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540 SMC

定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20353954 SYJ3540-5WAOU-Q
CADデータダウンロード
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする