4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143T - SMC
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20355363SYJ5143T-5LOZD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355379SYJ5143T-5LZ(5) DC24-(-) サブプレートなし(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355388SYJ5143T-5LZD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355397SYJ5143T-6LZ(6) DC12-(-) サブプレートなし(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする