4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220T - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20355765SYJ5220T-5LOZ-C6(C6) o6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355774SYJ5220T-5LOZ-C6-X20(C6) o6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355783SYJ5220T-5LZ-M5-Q(M5) M5×0.8(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする