SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5243T
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20356106
SYJ5243T-5LOZE
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥11,940
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356115
SYJ5243T-5LZD-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8サブプレート付
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥12,710
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください