曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5323

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5323 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20356395SYJ5323-5L-C4(5) DC24(C4) o4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356404SYJ5323-5LU-C4(5) DC24(C4) o4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356413SYJ5323-5LZD-M5-Q(5) DC24(M5) M5×0.8(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356429SYJ5323-5MZE-C6(5) DC24(C6) o6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356438SYJ5323-5WAOU-M5-Q(5) DC24V(M5) M5×0.8(WAO) コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356447SYJ5323-5WOU-C6-Q(5) DC24(C6) o6ワンタッチ管継手(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356456SYJ5323-6MOU-M5-Q(6) DC12(M5) M5×0.8(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする