4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5340T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5340T - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20356569SYJ5340T-5MOZ-01(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20356578SYJ5340T-5MZE-01(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする