4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5350

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5350 SMC

定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20356675 SYJ5350-5GS-01
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8サブプレート付
18,320
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356684 SYJ5350-5MOZ
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし
17,770
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする