曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5440T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5440T - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20357016SYJ5440T-5GZ-(-) サブプレートなし(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357025SYJ5440T-5LOZ-Q-(-) サブプレートなし(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357034SYJ5440T-5LOZE-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357043SYJ5440T-5MZ-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする