4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5443

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5443 SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20357059 SYJ5443-1DZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 - (-) サブプレートなし (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
19,250
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357068 SYJ5443-1LOZ-01
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc (01) 1/8サブプレート付 (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357077 SYJ5443-1LZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 - (-) サブプレートなし (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357086 SYJ5443-5LD
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (-) サブプレートなし (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357095 SYJ5443-5LOUD-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (-) サブプレートなし (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357104 SYJ5443-5MOU-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (-) サブプレートなし (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357113 SYJ5443-5MSE-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (-) サブプレートなし (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (S) サージ電圧保護回路付
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357129 SYJ5443-5WAOS-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V - (-) サブプレートなし (WAO) コネクタケーブルなし (S) サージ電圧保護回路付
18,810
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする