SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5543
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20357314
SYJ5543-5MOU-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
¥17,050
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357323
SYJ5543-5WOD-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8サブプレート付
¥19,140
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください