4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7123

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7123 SMC

切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20357987 SYJ7123-1DZ-01-F-Q
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc (01) 1/8 (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (F) ブラケット付
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20357996 SYJ7123-1MZE-01
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc (01) 1/8 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
9,570
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358005 SYJ7123-2MZ-C6
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (C6) Φ6用ワンタッチ継手 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358014 SYJ7123-3YO-01F-Q
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (F) G (01) 1/8 (YO) DIN形ターミナル、 コネクタなし (-) ブラケットなし
9,960
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358023 SYJ7123-5D-01F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (01) 1/8 (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (-) ブラケットなし
9,960
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358039 SYJ7123-5DD-01F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (01) 1/8 (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (-) ブラケットなし
9,960
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358048 SYJ7123-5DO-C6F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (C6) Φ6用ワンタッチ継手 (DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし (-) ブラケットなし
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358057 SYJ7123-5DO-01
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (01) 1/8 (DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし (-) ブラケットなし
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358066 SYJ7123-5DZ-C6-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6用ワンタッチ継手 (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (F) ブラケット付
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358075 SYJ7123-5DZ-01-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (01) 1/8 (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (F) ブラケット付
10,890
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358084 SYJ7123-5DZ-01F-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (01) 1/8 (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (F) ブラケット付
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358093 SYJ7123-5LNUD-C8-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C8) Φ8用ワンタッチ継手 (LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし (-) ブラケットなし
10,620
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358109 SYJ7123-5LU-01F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (01) 1/8 (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358118 SYJ7123-5LZ-N7-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (N7) Φ1/4用ワンタッチ継手 (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (F) ブラケット付
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358127 SYJ7123-5M-01T
CADデータダウンロード
(5) DC24 (T) NPTF (01) 1/8 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358136 SYJ7123-5MNU-C6-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6用ワンタッチ継手 (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし (F) ブラケット付
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358145 SYJ7123-5MOZE-01
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (01) 1/8 (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし (-) ブラケットなし
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358154 SYJ7123-5MU-C8
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C8) Φ8用ワンタッチ継手 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358163 SYJ7123-5MZ-01F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (01) 1/8 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358179 SYJ7123-5WOU-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6用ワンタッチ継手 (WO) M8コネクタ/ケーブルなし (-) ブラケットなし
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20358188 SYJ7123-5YE-01
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (01) 1/8 (Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付 (-) ブラケットなし
9,740
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする