SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340T
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20359387
SYJ7340T-5GZ
CADデータダウンロード
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥16,940
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359396
SYJ7340T-5MZE-01
CADデータダウンロード
(01) 1/8 サブプレート付
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥18,540
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください