曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20359405SYJ7343-1L(1) AC100(-) Rc(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359414SYJ7343-1LO(1) AC100(-) Rc(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359423SYJ7343-5DO-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359439SYJ7343-5HZ-Q(5) DC24--(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359448SYJ7343-5HZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8 サブプレート付(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359457SYJ7343-5LNSD-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(S) サージ電圧保護回路付
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359466SYJ7343-5MU-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359475SYJ7343-5WO-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8 サブプレート付(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする