SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7523
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20359798
SYJ7523-4YO-01F-Q
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230
(F) G
(01) 1/8
¥17,490
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359807
SYJ7523-5LOZ-C8
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
¥17,220
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください