曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140

4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20360437VZ3140-SD-01-RcRc1/8
9,830
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20360446VZ3140-YG-01-RcRc1/8
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20360473VZ3140-5LZC-QDC24--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20360489VZ3140-5MO-QDC24--
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20360498VZ3140-5MZ-01NDC24NPTNPT1/8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20360455VZ3140-2DCAC200(50/60Hz)--
8,130
取扱い終了
返品不可
20360464VZ3140-5LOS-MADC24--
9,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20360473VZ3140-5LZC-Q20355108SYJ5140-5MZE-QVZ3140-5LZC-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140 SMC 203551084・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20360489VZ3140-5MO-Q43334226SYJ5140-5LO-QVZ3140-5MO-Q S Series(SYJ5140) SMC 43334226S Series(SYJ5140)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20360498VZ3140-5MZ-01N43334822SYJ5140-5LZ-01NVZ3140-5MZ-01N S Series(SYJ5140) SMC 43334822S Series(SYJ5140)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする