4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3320

4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3320 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20360735VZ3320-ZL-C6--Φ6ワンタッチ管継手
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20360744VZ3320-2DZ-M5-QAC200(50/60Hz)MM5×0.8
19,160
取扱い終了
返品不可
20360753VZ3320-4DZ-M5-UAC220(50/60Hz)MM5×0.8
19,560
取扱い終了
返品不可
20360769VZ3320-6GS-C6DC12-Φ6ワンタッチ管継手
17,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする