SMC
減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ
減圧弁
リリーフ(0.7MPa仕様)
ハンドル
横向き
配線方式
個別配線
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
圧力スイッチ仕様
継手口径
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364059
SJ3000AN-P-C6-A-C
アナログ圧力計
コイル側
Φ6ワンタッチ管継手
アナログ圧力計:製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
¥10,670
¥
9,698
¥10,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20364068
SJ3000AN-P-C8-NZA-LF
継手側
デジタル圧力スイッチ(MPNオープンコレクタ,外部配線)
Φ8ワンタッチ管継手
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
¥20,020
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください