SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260K
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364829
SJ3260K-5CUD-L4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手
(2) 2位置ダブル
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364838
SJ3260K-5FZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(2) 2位置ダブル
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364847
SJ3260K-5FZ-C4-S0
DC24
Φ4ワンタッチ管継手
2位置ダブル
¥11,880
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください