SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364856
SJ3260KN-5MOZF-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥10,070
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364865
SJ3260KN-5MOZF-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5×0.8
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥10,070
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364874
SJ3260KN-5MZF-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください