SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364953
SJ3260N-5MZ-B4
CADデータダウンロード
(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y
¥8,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364969
SJ3260N-5NMNZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364978
SJ3260N-5NMOZ-B6
CADデータダウンロード
(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o6エルボ管継手Ass'y
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください