SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260R
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364987
SJ3260R-5CZD-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) プラスコモン
(C) 集中配線専用
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364996
SJ3260R-5NFZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください