曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RTN

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RTN - SMC
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365039SJ3260RTN-5MZ-C6
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする