SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365328
SJ3360RN-5MNZ-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365337
SJ3360RN-5MZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365346
SJ3360RN-5MZD-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください