4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460 - SMC
使用流体空気内容量1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365389SJ3460-5CU-C6-S0DC24Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365398SJ3460-5CUD-B6(5) DC24(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o6エルボ管継手Ass'y(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365407SJ3460-5CUF-N1(5) DC24(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365416SJ3460-5CZ-M5(5) DC24(M5) M5×0.8(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365425SJ3460-5CZJD-L6(5) DC24(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365434SJ3460-5MOZ-C6(5) DC24(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365443SJ3460-5MZD-C4(5) DC24(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365459SJ3460-5MZF-C6(5) DC24(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする