SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460RT
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365513
SJ3460RT-5CZ-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365529
SJ3460RT-5NCZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください