曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W - SMC
ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365933VQD1121W-5L-M5-QDC24
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365949VQD1121W-5LO-M5-QDC24
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365958VQD1121W-5M-M5-QDC24
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365967VQD1121W-5MO-M5-QDC24
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365976VQD1121W-6L-M5-QDC12
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365985VQD1121W-6M-M5-QDC12
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365994VQD1121W-6MO-M5-QDC12
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする