曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131 - SMC
定格電圧(V)DC24管接続口径M5切換方式(1) シングルタイプポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20366003VQD1131-5L-M5-Q(L) L形プラグコネクタ、リード線付
7,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20366019VQD1131-5LO-M5-Q(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20366028VQD1131-5M-M5-Q(M) M形プラグコネクタ、リード線付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20366037VQD1131-5MO-M5-Q(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする