SMC
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131U
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
切換方式
(1) シングルタイプ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし
ポート数
4
ねじの種類
M
使用流体
空気
バルブ
(U) 大流量用
ボディ形式
(3) 直接配管形
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20366046
VQD1131U-5LO-M5-Q
CADデータダウンロード
¥7,260
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください