5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1130B

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1130B - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W)マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20368329SQ1130B-5B1-C4-MB
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする