5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240BD
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
内容量1個