SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DR
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20368889
SQ1240DR-5LO1-C4
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368898
SQ1240DR-5LO1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください