SQ1240DR-5LO1-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DR SMC 20368898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20368898品番SQ1240DR-5LO1-C6
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする